Motion
75134924
Capacité de 2,000 lb, horizontal, crochet en U, base à bride, pince à loquet à action de traction en acier au carbone Mouvement de dessin de 2-1/2 po, OAL 8.2 po, crochet en U fileté, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287823
N° MFR75134924
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 2,000 lb, horizontal, crochet en U, base à bride, pince à loquet à action de traction en acier au carbone Mouvement de dessin de 2-1/2 po, OAL 8.2 po, crochet en U fileté, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287823
N° MFR75134924

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la barre
    1.7500 po
  • Longueur de la base
    2.3800 po
  • Largeur de la base
    2.1200 po
  • Mouvement de dessin
    2.500 po
  • Longueur entre les trous de montage
    1.6300 po
  • Diamètre du trou de montage
    0.3300 po
  • Hauteur totale
    2.8900 po
  • Longueur totale
    8.2000 po
  • Largeur entre les trous de montage
    1.5000 po

Détails

  • Type de barre
    Crochet en U
  • Style de base
    Bride
  • De la base au centre de la barre
    0.9400 po
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Droit
  • Comprend
    Plaque de verrouillage, levier de commande de pouce breveté, crochet en U fileté, verrou à levier Plus
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Orientation
    horizontal

Aperçu

Description du fabricant
GIB-LU-341-R #2000 TIRAGE DE CAPUCHON FLNG BS
  • L’acier au carbone offre résistance et rigidité lors d’une application
  • Il ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable
  • Les poignées horizontales sont conçues avec un crochet de verrouillage en ligne et un profil de hauteur plus bas pour un meilleur dégagement en hauteur pendant les opérations
  • Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 7,500 livres.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon