Motion
77863827
Capacité de 1,000 lb, horizontal, crochet en J, base à bride, pince à loquet à action de traction en acier au carbone Mouvement de dessin de 6.13 po, OAL 13.45 po, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287830
N° MFR77863827
Prix52.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 1,000 lb, horizontal, crochet en J, base à bride, pince à loquet à action de traction en acier au carbone Mouvement de dessin de 6.13 po, OAL 13.45 po, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287830
N° MFR77863827

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix52.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la barre
    0.4700 po
  • Largeur de la barre
    0.4700 po
  • Longueur de la base
    2.1300 po
  • Largeur de la base
    3.3800 po
  • Mouvement de dessin
    6.130 po
  • Longueur entre les trous de montage
    1.1300 po
  • Diamètre du trou de montage
    0.4100 po
  • Hauteur totale
    2.9000 po
  • Longueur totale
    13.4500 po
  • Largeur entre les trous de montage
    2.3700 po

Détails

  • Type de barre
    Crochet en J
  • Style de base
    Bride
  • De la base au centre de la barre
    1.8100 po
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Droit
  • Comprend
    Levier de commande de pouce breveté, crochet en J fileté
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Orientation
    horizontal

Aperçu

Description du fabricant
GIB-LU-381 1000LB CROCHET EN J FLNGD
  • L’acier au carbone offre résistance et rigidité lors d’une application
  • Il ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable
  • Les poignées horizontales sont conçues avec un crochet de verrouillage en ligne et un profil de hauteur plus bas pour un meilleur dégagement en hauteur pendant les opérations
  • Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 7,500 livres.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon