Motion
75134916
Capacité de charge de 699.16 lb, socle de plaque de montage, acier inoxydable, pince à action de ligne droite standard, diam. à piston de 0.62 po, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287880
N° MFR75134916
Prix132.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de charge de 699.16 lb, socle de plaque de montage, acier inoxydable, pince à action de ligne droite standard, diam. à piston de 0.62 po, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287880
N° MFR75134916

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix132.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    3.0000 po
  • Largeur de la base
    1.0700 po
  • Hauteur de la ligne centrale
    0.9800in
  • Taille hexagonale
    1.5000 po
  • Longueur entre les trous de montage
    1.6200 po
  • Hauteur de l'écrou
    0.2500in
  • Hauteur totale
    5.6000 po
  • Longueur totale
    6.6800 po
  • Diamètre du piston
    0.6200in
  • Taille du filetage du piston
    3/8-16
  • Déplacement du piston
    2.6300 po
  • Taille du filetage
    1-14

Détails

  • Style de base
    Plaque de montage
  • Style de poignée
    Droit
  • Comprend
    Contre-écrou
  • Capacité de charge
    699.16 lb
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Avantage mécanique
    21:1 (tirage); 49:1 (pousser)
  • Forme de piston
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
GIB-PP-624SS #800 MANCHES COURTES PLT MNTNG
  • L’acier inoxydable est utilisé pour une variété d’applicationsIl a une tolérance à la chaleur plus élevée et une résistance à la corrosion plus élevée que l’acier au carbone.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon