Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.0900 po
- Longueur du filetage1.5000 po
- Taille du filetageM8
- Diamètre de la surface de la buse0.8300 po
Détails
- Température de fonctionnement maximale220.00 °F
- Température de fonctionnement min.-40.00 °F
- Matériau de la brocheAcier au carbone
- Matériau du capuchon de buseNéoprène
- Type de pourboireCapuchon