Spécifications
Dimensions
- Hauteur24.00 mm
- Rayon22.00 mm
- Taille du filetageM16 mm
- Largeur sur les talons plats24.00 mm
- Largeur entre les points27.70mm
Détails
- Fixation standardDIN 6319
- Revêtement de finitionPhosphate noir
- MatérielAcier
- Qualité du matériel10
- Direction du filetageMain droite
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.