Motion
85558807
M16, Diam à bride 31mm , 24mm de haut, 24mm traverses plates, écrou à bride; acier de grade 10 , fini phosphate noir, hauteur de bride 5 po, DIN 6331
N° D’ARTICLE MI06288546
N° MFR85558807
Prix8.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M16, Diam à bride 31mm , 24mm de haut, 24mm traverses plates, écrou à bride; acier de grade 10 , fini phosphate noir, hauteur de bride 5 po, DIN 6331
N° D’ARTICLE MI06288546
N° MFR85558807

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    31.00 mm
  • Hauteur de la bride
    5.00 po
  • Taille du filetage
    M16
  • Largeur sur les talons plats
    24.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Phosphate noir
  • Fixation standard
    DIN 6331
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    10
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Écrou à bride

Aperçu

Description du fabricant
23080.0016 M16X24 COL DIN GIBRALTAR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.