Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride34.00 mm
- Hauteur de la bride5.00 po
- Taille du filetageM18
- Largeur sur les talons plats27.00 mm
Détails
- RevêtementPhosphate noir
- MatérielAcier
- Qualité du matériel10
- Système de mesureMétrique
- TypeÉcrou à bride
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.