Spécifications
Dimensions
- Longueur totale60.00 mm
- Taille du filetageM20x2.50
- Largeur sur les talons plats30.00 mm
- Largeur entre les points34.60 mm
Détails
- Fixation standardDIN 6334
- Revêtement de finitionPhosphate noir
- MatérielAcier
- Qualité du matériel10
- Système de mesureMétrique
- Direction du filetageMain droite
- TypeStandard
Aperçu
- Les écrous d'accouplement standard ont des filetages internes aux deux extrémités qui relient deux fixations mâles. Ils sont couramment utilisés pour joindre la tige filetée afin de créer des tiges plus longues
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.