Motion
64472772
10mm OAL, acier, vis de serrage à extrémité sphérique plate sans tête; charge maximale de 3,272 lb, 5.5mm billes Diam
N° D’ARTICLE MI06288612
N° MFR64472772
Prix33.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10mm OAL, acier, vis de serrage à extrémité sphérique plate sans tête; charge maximale de 3,272 lb, 5.5mm billes Diam
N° D’ARTICLE MI06288612
N° MFR64472772

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    5.50 mm
  • Taille de l’ouverture hexagonale
    4.00 mm
  • Longueur totale
    10.00 mm
  • Taille du filetage
    M8 mm

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de charge maximale
    3,272.00 lb
  • Style
    Face plate et plate
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Sans tête

Aperçu

Description du fabricant
EMBOUT À BILLE PLATE EN ACIER 22720.0581 M8X10
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.