Motion
64038623
20mm OAL, acier, vis de serrage à extrémité sphérique striée sans tête à face plate; charge maximale de 4,496 lb, 7mm billes Diam
N° D’ARTICLE MI06288633
N° MFR64038623
Prix178.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
20mm OAL, acier, vis de serrage à extrémité sphérique striée sans tête à face plate; charge maximale de 4,496 lb, 7mm billes Diam
N° D’ARTICLE MI06288633
N° MFR64038623

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix178.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    7.00 mm
  • Taille de l’ouverture hexagonale
    5.00 mm
  • Longueur totale
    20.00 mm
  • Taille du filetage
    M10 mm

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de charge maximale
    4,496.00 lb
  • Style
    Face plate striée
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Sans tête

Aperçu

Description du fabricant
22720.0903 M10X20 ACIER PLAT DENTELÉ
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.