Motion
85558948
Goujon fileté double inégal M8x1.25 160mm OAL - acier allié, fini acier traité thermiquement, longueur de filetage longue 100mm , longueur de filetage courte 11mm , métrique
N° D’ARTICLE MI06288682
N° MFR85558948
Prix15.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon fileté double inégal M8x1.25 160mm OAL - acier allié, fini acier traité thermiquement, longueur de filetage longue 100mm , longueur de filetage courte 11mm , métrique
N° D’ARTICLE MI06288682
N° MFR85558948

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de filetage longue
    100 mm
  • Longueur totale
    160.00 mm
  • Longueur de filetage courte
    11.00 mm
  • Taille du filetage
    M8x1.25

Détails

  • Classe
    din787
  • Revêtement de finition
    Acier traité thermiquement
  • Plat
    Pas de chaussures plates
  • Grade
    10.9
  • Matériel
    Acier allié
  • Style
    Double filetage inégal
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
23040.0084 M8X160 GIBRALTAR DIN STUD
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.