Motion
85558963
Goujon fileté double inégal M10x1.50 80mm OAL - acier allié, fini acier traité thermiquement, longueur de filetage longue 50mm , longueur de filetage courte 13mm , métrique
N° D’ARTICLE MI06288684
N° MFR85558963
Prix12.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon fileté double inégal M10x1.50 80mm OAL - acier allié, fini acier traité thermiquement, longueur de filetage longue 50mm , longueur de filetage courte 13mm , métrique
N° D’ARTICLE MI06288684
N° MFR85558963

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de filetage longue
    50 mm
  • Longueur totale
    80.00 mm
  • Longueur de filetage courte
    13.00 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.5

Détails

  • Classe
    din787
  • Revêtement de finition
    Acier traité thermiquement
  • Plat
    Pas de chaussures plates
  • Grade
    10.9
  • Matériel
    Acier allié
  • Style
    Double filetage inégal
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
23040.0102 M10X80 GIBRALTAR DIN STUD
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.