Motion
74714759
Capacité de 1,200 lb, acier, filetage 3/8-16 , boulon à œil de levage fixe - partiellement fileté, tige de 6 po, longueur de filetage 1-1/2 po, sans épaulement
N° D’ARTICLE MI06288703
N° MFR74714759
Prix19.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 1,200 lb, acier, filetage 3/8-16 , boulon à œil de levage fixe - partiellement fileté, tige de 6 po, longueur de filetage 1-1/2 po, sans épaulement
N° D’ARTICLE MI06288703
N° MFR74714759

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    3/4 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    1-1/2 po
  • Longueur de la tige
    6 po
  • Longueur du filetage
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    1030
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fixe
  • Épaule
    Pas d’épaule
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
P12336GB 3/8 POX6 PO FORGÉ À CHUTE NORMALE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.