Motion
73155038
Capacité de 2,400 lb, acier, filetage 1/2-13 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige de 1-1/2 po, longueur de filetage 1-1/2 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI06288758
N° MFR73155038
Prix11.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 2,400 lb, acier, filetage 1/2-13 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige de 1-1/2 po, longueur de filetage 1-1/2 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI06288758
N° MFR73155038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1-3/16 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    2-1/8 po
  • Longueur de la tige
    1-1/2 po
  • Longueur du filetage
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Grade
    1030
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fixe
  • Épaule
    Épaule
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
P14641GB 1/2-13X1-1/2 SHLDR GIBRALTAR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.