Motion
74646993
5/16-18, acier, tête de trou d’œil, extrémité de tige fini oxyde noir, diam. tige 5/16 po, trou 3-1/4 po centre à extrémité, grade C-1030, longueur de filetage 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06288810
N° MFR74646993
Prix31.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18, acier, tête de trou d’œil, extrémité de tige fini oxyde noir, diam. tige 5/16 po, trou 3-1/4 po centre à extrémité, grade C-1030, longueur de filetage 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06288810
N° MFR74646993

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la tête
    5/8 po
  • Diamètre de la tige
    5/16 po
  • Longueur du filetage
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Trou pour les yeux
  • Trou du centre à l’extrémité
    3-1/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-1030

Aperçu

Description du fabricant
P180203-1/4GB 5/16X3 1/4 BOULONS À ŒIL DE TROU
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.