Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil1 po
- Diamètre extérieur de l’œil1-11/16 po
- Longueur de la tige1-1/4 po
- Longueur du filetage1-1/4 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé
- Grade1030
- MatérielAcier
- Types de produitsFixe
- ÉpauleÉpaule
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.