Motion
74648486
Filetage mâle externe, acier, tête de trou d’œil, tige d’extrémité 7/8 po diam., trou d’extrémité 6 po, qualité 1030
N° D’ARTICLE MI06288846
N° MFR74648486
Prix31.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage mâle externe, acier, tête de trou d’œil, tige d’extrémité 7/8 po diam., trou d’extrémité 6 po, qualité 1030
N° D’ARTICLE MI06288846
N° MFR74648486

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la tête
    1-11/16 po
  • Épaisseur de la tête
    15/16 po
  • Diamètre de la tige
    7/8 po

Détails

  • Type de tête
    Vide (sans trou)
  • Trou du centre à l’extrémité
    6 po
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1030
  • Type de fil
    Vide (sans filetage)

Aperçu

Description du fabricant
PR18150GB DIA. 7/8 PO. X 6 PO L TIGE D’EXTRÉMITÉ VIERGE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.