Motion
74644667
Capacité de 2,150 lb, acier inoxydable, filetage 1/2-13 , boulon à œil de levage fixe - partiellement fileté, tige de 4-1/2 po, longueur de filetage 2 po, sans épaulement
N° D’ARTICLE MI06288851
N° MFR74644667
Price$71.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 2,150 lb, acier inoxydable, filetage 1/2-13 , boulon à œil de levage fixe - partiellement fileté, tige de 4-1/2 po, longueur de filetage 2 po, sans épaulement
N° D’ARTICLE MI06288851
N° MFR74644667

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$71.00/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    1-15/16 po
  • Longueur de la tige
    4-1/2 po
  • Longueur du filetage
    2 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Details

  • Grade
    304
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Fixe
  • Épaule
    Pas d’épaule
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
PSS12341GB 1/2 X 4-1/2 ÉCROU LISSE 304 ACIER INOXYDABLE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.