Motion
74645359
Capacité de 5,140 lb, acier inoxydable, filetage 3/4-10 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige de 2 po, longueur de filetage 2 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI06288867
N° MFR74645359
Prix111.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 5,140 lb, acier inoxydable, filetage 3/4-10 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige de 2 po, longueur de filetage 2 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI06288867
N° MFR74645359

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix111.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1-15/32 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    2-13/16 po
  • Longueur de la tige
    2 po
  • Longueur du filetage
    2 po
  • Taille du filetage
    3/4-10

Détails

  • Grade
    304
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Fixe
  • Épaule
    Épaule
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
PSS14672GB 3/4-10 X 2.00 LONG ÉPAULEMENT
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.