Motion
82687641
1/4-20 UNC, 2-3/4 po de long, pince à boulon en U ronde avec plaque de montage pour tuyau de 1 po; longueur de filetage de 1-3/8 po, largeur de 1-1/2 po, acier de catégorie C-1010
N° D’ARTICLE MI06289099
N° MFR82687641
Prix4.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC, 2-3/4 po de long, pince à boulon en U ronde avec plaque de montage pour tuyau de 1 po; longueur de filetage de 1-3/8 po, largeur de 1-1/2 po, acier de catégorie C-1010
N° D’ARTICLE MI06289099
N° MFR82687641

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tuyau
    1 po
  • Longueur
    2-3/4 po
  • Longueur du filetage
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé à chaud
  • Comprend
    (2) Écrous
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-1010
  • Type de montage
    Avec plaque de montage
  • Forme
    Ronde
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
GIB53629 1/4X1-1/2X2-3/4 po L/PLTE CHAUD
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires