Motion
73107021
Capacité de 2,200 lb, acier inoxydable, filetage de 1/2-13 , boulon à œil de levage fixe - partiellement fileté, tige de 6 po, longueur de filetage de 3 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI06289123
N° MFR73107021
Prix139.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 2,200 lb, acier inoxydable, filetage de 1/2-13 , boulon à œil de levage fixe - partiellement fileté, tige de 6 po, longueur de filetage de 3 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI06289123
N° MFR73107021

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix139.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    2 po
  • Longueur de la tige
    6 po
  • Longueur du filetage
    3 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Revêtement de finition
    Électropoli
  • Grade
    316
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Fixe
  • Épaule
    Épaule
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
08668 4 1/2-13X6 GIBRALTARS FRGD SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.