Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil1-11/16 po
- Diamètre extérieur de l’œil3-1/4 po
- Longueur de la tige3 po
- Longueur du filetage3 po
- Taille du filetage7/8-9
Détails
- GradeC-1035
- MatérielAcier forgé
- Types de produitsFixe
- ÉpauleÉpaule
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
Description du fabricant
12971 8 7/8-9X3 ÉPAULE GIBRALTAR
- L’acier forgé offre une résistance supplémentaire aux chocs et à l’usure.