Motion
73107096
Capacité de 500 lb, acier inoxydable, filetage 1/4-20 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige de 3 po, longueur de filetage 3 po, sans épaulement
N° D’ARTICLE MI06289202
N° MFR73107096
Prix109.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 500 lb, acier inoxydable, filetage 1/4-20 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige de 3 po, longueur de filetage 3 po, sans épaulement
N° D’ARTICLE MI06289202
N° MFR73107096

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    3/4 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    1-1/4 po
  • Longueur de la tige
    3 po
  • Longueur du filetage
    3 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Revêtement de finition
    Électropoli
  • Grade
    316
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Fixe
  • Épaule
    Pas d’épaule
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
14240 3 1/4-20X3 SS GIBRALTAR PLAIN
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.