Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil1 po
- Diamètre extérieur de l’œil1-21/32 po
- Longueur de la tige1-1/4 po
- Longueur du filetage1-1/4 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé à chaud
- GradeC-1035
- MatérielAcier forgé
- Types de produitsFixe
- ÉpaulePas d’épaule
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
- L’acier forgé offre une résistance supplémentaire aux chocs et à l’usure.