Motion
71232938
1/2-13, Boulon à œil ouvert tourné en acier inoxydable - Longueur de filetage 2-1/2 po, DI 1 po x DI 1-57/64 po, Longueur de tige 4 po
N° D’ARTICLE MI06289384
N° MFR71232938
Prix42.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13, Boulon à œil ouvert tourné en acier inoxydable - Longueur de filetage 2-1/2 po, DI 1 po x DI 1-57/64 po, Longueur de tige 4 po
N° D’ARTICLE MI06289384
N° MFR71232938

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    1-57/64 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Longueur de la tige
    4 po
  • Longueur du filetage
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Type de fixation
    Boulon
  • Grade
    304
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Fil tourné (ouvert)

Aperçu

Description du fabricant
GIB07465 1/2X6 304SS BOULONS À ŒIL TOURNÉS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.