Motion
73109373
Capacité de 1,400 lb, acier, filetage de 3/8-16 , boulon à œil de levage – Entièrement fileté, tige de 2-1/2 po, longueur de filetage de 2-1/2 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI06289532
N° MFR73109373
Prix50.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 1,400 lb, acier, filetage de 3/8-16 , boulon à œil de levage – Entièrement fileté, tige de 2-1/2 po, longueur de filetage de 2-1/2 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI06289532
N° MFR73109373

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    1-21/32 po
  • Longueur de la tige
    2-1/2 po
  • Longueur du filetage
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Grade
    C-1035
  • Matériel
    Acier
  • Épaule
    Épaule
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
SP11971 3/8-16X2-1/2 ÉPAULE GIBRALTAR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.