Motion
73108219
Capacité de 4,000 lb, acier, filetage 5/8-11 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige de 3 po, longueur de filetage 3 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI06289556
N° MFR73108219
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 4,000 lb, acier, filetage 5/8-11 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige de 3 po, longueur de filetage 3 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI06289556
N° MFR73108219
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    2-1/2 po
  • Longueur de la tige
    3 po
  • Longueur du filetage
    3 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    C-1035
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fixe
  • Épaule
    Épaule
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
SP20368 5/8-11X3 ZP ÉPAULE GIBRALTAR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.