Motion
64498363
3/8-16, 3/4 po OAL, acier allié, tampon pivotant; tampon en delrine, fini oxyde noir, tampon diam. 0.293 po, longueur de filetage 1/2 po, 7.5° angle pivotant, clé hexagonale 3/16 po
N° D’ARTICLE MI06289581
N° MFR64498363
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, 3/4 po OAL, acier allié, tampon pivotant; tampon en delrine, fini oxyde noir, tampon diam. 0.293 po, longueur de filetage 1/2 po, 7.5° angle pivotant, clé hexagonale 3/16 po
N° D’ARTICLE MI06289581
N° MFR64498363
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/16 po
  • Longueur totale
    3/4 po
  • Diamètre du tampon
    0.2930 po
  • Angle pivotant
    7.50
  • Longueur du filetage
    1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Fixation standard
    ISO 9001
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Matériau du tampon
    Delrin
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
NSC338-G 3/8-16X1/2 COUSSIN DELRIN
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.
  • Delrin est une résine thermoplastique qui combine les propriétés du métal et du plastique. Il offre résistance, dureté, stabilité dimensionnelle, résistance au carburant et à l’abrasion, ainsi qu’une faible friction.