Motion
64498637
1/4-20, 1-1/2 po OAL, acier allié, tampon pivotant; fini oxyde noir, tampon diam 0.185 po, longueur de filetage 1-11/32 po, 7.5° angle pivotant, clé hexagonale 1/8 po
N° D’ARTICLE MI06289608
N° MFR64498637
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, 1-1/2 po OAL, acier allié, tampon pivotant; fini oxyde noir, tampon diam 0.185 po, longueur de filetage 1-11/32 po, 7.5° angle pivotant, clé hexagonale 1/8 po
N° D’ARTICLE MI06289608
N° MFR64498637
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/8 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre du tampon
    0.1850 po
  • Angle pivotant
    7.50
  • Longueur du filetage
    1-11/32 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Fixation standard
    ISO 9001
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Matériau du tampon
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
SC329-G 1/4-20X1-11/32 COUSSIN DE ST GIBRALTAR
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.