Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.2410 po
- Diamètre extérieur0.4378 po
- Longueur totale1/2 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- Comp.B60; BH60; BL60; BM12; BMH12; BML12; série DSSB; SSB60; SSBH60; SSBL60
- Tolérance du diamètre0.0002 po
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- L’acier inoxydable est fait de fer et de chrome et résiste à la rouille et à la corrosion. Il offre une résistance élevée à la traction et peut être utilisé dans plusieurs environnements.