Motion
04394581
Longueur du corps de 1.218 po x Diam de corps de 1/2 po, Init de 12 lb à force finale de 23 lb, Plongeur à billes Steel Press Fit de 7/16 po Diam, Portée maximale de la balle de 0.161 po, +0.0010; Tolérance de +0.0020 po
N° D’ARTICLE MI06289688
N° MFR04394581
Prix18.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longueur du corps de 1.218 po x Diam de corps de 1/2 po, Init de 12 lb à force finale de 23 lb, Plongeur à billes Steel Press Fit de 7/16 po Diam, Portée maximale de la balle de 0.161 po, +0.0010; Tolérance de +0.0020 po
N° D’ARTICLE MI06289688
N° MFR04394581

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.4370 po
  • Diamètre du corps
    0.5000 po
  • Longueur du corps
    1.2180 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Delrin
  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    23.00 lb
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Bride
    Non
  • Force de fin initiale
    12.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Portée maximale de la balle
    0.1610 po
  • Tolérance
    +0.0010 po, +0.0020 po

Aperçu

Description du fabricant
10640 .437X1.218 HVY DELRIN GIBRALTAR