Motion
85508430
4-48, dam à bille de 0.062 po, longueur de corps de 3/16 po, portée de bille maximale de 0.02 po, piston à bille fileté, corps en acier inoxydable, bille en acier inoxydable, force initiale de 0.13 lb, force finale de 0.5 lb
N° D’ARTICLE MI06289748
N° MFR85508430
Prix11.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4-48, dam à bille de 0.062 po, longueur de corps de 3/16 po, portée de bille maximale de 0.02 po, piston à bille fileté, corps en acier inoxydable, bille en acier inoxydable, force initiale de 0.13 lb, force finale de 0.5 lb
N° D’ARTICLE MI06289748
N° MFR85508430

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.0620 po
  • Longueur du corps
    0.1875 po
  • Taille du filetage
    4-48

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    0.50 lb
  • Force de fin initiale
    0.13 lb
  • Portée maximale de la balle
    0.0200 po

Aperçu

Description du fabricant
10001P-G 4-48 .5LB BOULE À MANCHES COURTES GIBRALTAR
  • Les billes en acier inoxydable sont idéales pour les aliments, les soins médicaux et les industries où une résistance à la contamination est requise. Ils sont également résistants à la rouille et à la corrosion et
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.