Motion
65219792
3/8-16, diam. à billes de 0.187 po, longueur de corps de 5/8 po, portée de bille maximale de 0.048 po, piston à billes fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de 6 lb, force finale de 21 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06289783
N° MFR65219792
Prix11.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, diam. à billes de 0.187 po, longueur de corps de 5/8 po, portée de bille maximale de 0.048 po, piston à billes fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de 6 lb, force finale de 21 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06289783
N° MFR65219792

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.1870 po
  • Longueur du corps
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    21.00 lb
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Force de fin initiale
    6.00 lb
  • Portée maximale de la balle
    0.0480 po

Aperçu

Description du fabricant
10016-G 3/8-16 21LBS W/LCK EL GIBRALTAR
  • Les billes en acier sont solides et durables, mais moins résistantes à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon