Motion
00317214
7/16-14, diam. de bride 1 po, 9/16 po de hauteur, 3/4 po de largeur, écrou de bride; acier inoxydable de grade 303 , hauteur de bride 5/32 po
N° D’ARTICLE MI06290071
N° MFR00317214
Prix18.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/16-14, diam. de bride 1 po, 9/16 po de hauteur, 3/4 po de largeur, écrou de bride; acier inoxydable de grade 303 , hauteur de bride 5/32 po
N° D’ARTICLE MI06290071
N° MFR00317214

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    1 po
  • Hauteur de la bride
    5/32 po
  • Hauteur
    9/16 po
  • Taille du filetage
    7/16-14
  • Largeur sur les talons plats
    3/4 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303
  • Type
    Écrou à bride

Aperçu

Description du fabricant
CN-15SS-G 7/16-14X3/4 PO GIBRALTAR SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon