Motion
00317255
7/8-9, diam. à bride de 1-3/4 po, 1-1/8 po de hauteur, 1-7/16 po d’épaisseur sur les méplats, écrou à bride; acier inoxydable de grade 303 , hauteur de bride de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI06290075
N° MFR00317255
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/8-9, diam. à bride de 1-3/4 po, 1-1/8 po de hauteur, 1-7/16 po d’épaisseur sur les méplats, écrou à bride; acier inoxydable de grade 303 , hauteur de bride de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI06290075
N° MFR00317255

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    1-3/4 po
  • Hauteur de la bride
    1/4 po
  • Hauteur
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    7/8-9
  • Largeur sur les talons plats
    1-7/16 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303
  • Type
    Écrou à bride

Aperçu

Description du fabricant
CN-50SS-G 7/8-9X1-7/16 PO GIBRALTAR SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.