Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête5/8 po
- Largeur de la tête1 po
- Diamètre du trou1/2 po
- Longueur du filetage2-1/2 po
- Taille du filetage1/2-13 po
Détails
- Trou du centre à l’extrémité4-1/8 po
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel303
- Norme de filetageUNC
- TypeBoulon pivotant
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
- Les boulons pivotants ont des têtes épaisses, des tiges courtes et des filets qui ne s’étendent pas jusqu’à la tête. Leurs têtes larges et larges leur donnent plus d’espace pour pivoter dans les applications de liaison.