Motion
73261604
Vis de serrage à extrémité à bille roulante sans tête 1 po OAL, 1/2-13, acier; diam. à bille 0.334 po
N° D’ARTICLE MI06290131
N° MFR73261604
Prix18.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage à extrémité à bille roulante sans tête 1 po OAL, 1/2-13, acier; diam. à bille 0.334 po
N° D’ARTICLE MI06290131
N° MFR73261604

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.3340 po
  • Taille de l’ouverture hexagonale
    1/4 po
  • Longueur totale
    1 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Style
    Balle roulante
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Sans tête

Aperçu

Description du fabricant
9536-G 1/2-13X BALLE RONDE 1 PO À BOULE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.