Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.1200 po
- Taille de l’ouverture hexagonale3/16 po
- Longueur sous la tête3/4 po
- Longueur totale1 po
- Taille du filetage1/4-20 po
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- StyleFace plate et plate
- Norme de filetageUNC
- TypeEn-tête
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.