Motion
74698499
1-1/4 po OAL, 1/4-20, acier, vis de serrage à tête à extrémité à bille roulante; diam. à bille de 0.157 po
N° D’ARTICLE MI06290161
N° MFR74698499
Prix15.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-1/4 po OAL, 1/4-20, acier, vis de serrage à tête à extrémité à bille roulante; diam. à bille de 0.157 po
N° D’ARTICLE MI06290161
N° MFR74698499

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.1570 po
  • Taille de l’ouverture hexagonale
    3/16 po
  • Longueur sous la tête
    1 po
  • Longueur totale
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Style
    Balle roulante
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    En-tête

Aperçu

Description du fabricant
9831-G 1/4-20X BILLE RONDE DE 1"
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.