Motion
00316216
Boulon de 3/8 po, acier inoxydable, assemblage de rondelle sphérique; 13/32 po à l’intérieur x 11/16 po femelle à l’extérieur, diamètre extérieur mâle de 5/8 po, épaisseur de 27/64 po, rayon de 3/32 po, qualité 303
N° D’ARTICLE MI06290216
N° MFR00316216
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon de 3/8 po, acier inoxydable, assemblage de rondelle sphérique; 13/32 po à l’intérieur x 11/16 po femelle à l’extérieur, diamètre extérieur mâle de 5/8 po, épaisseur de 27/64 po, rayon de 3/32 po, qualité 303
N° D’ARTICLE MI06290216
N° MFR00316216
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Rayon
    3/32 po
  • Épaisseur
    27/64 po

Détails

  • Chambre
    1/8in
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303

Aperçu

Description du fabricant
7287-7297-G 3/8X11/16 PO GIBRALTAR SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.