Motion
00316109
Boulon de 1/2 po, acier inoxydable, assemblage de rondelle sphérique; 17/32 po à l’intérieur x 1-1/8 po DE, 5/16 po d’épaisseur, rayon de 1-1/2 po, qualité 303
N° D’ARTICLE MI06290244
N° MFR00316109
Prix 23.10 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon de 1/2 po, acier inoxydable, assemblage de rondelle sphérique; 17/32 po à l’intérieur x 1-1/8 po DE, 5/16 po d’épaisseur, rayon de 1-1/2 po, qualité 303
N° D’ARTICLE MI06290244
N° MFR00316109

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix de 23.10 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Rayon
    1-1/2 po
  • Épaisseur
    5/16 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303

Aperçu

Description du fabricant
SP-2SS-G 1/2X1-1/8 PO GIBRALTAR SSHER
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.