Motion
77414266
1/2-13, filetage mâle externe, acier allié, tête de trou d’œil, extrémité de tige fini oxyde noir, diam. tige 3/8 po, trou 5 po centre à extrémité, longueur de filetage 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06290264
N° MFR77414266
Prix42.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13, filetage mâle externe, acier allié, tête de trou d’œil, extrémité de tige fini oxyde noir, diam. tige 3/8 po, trou 5 po centre à extrémité, longueur de filetage 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06290264
N° MFR77414266

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la tête
    1 po
  • Épaisseur de la tête
    1/2 po
  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Longueur du filetage
    4-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Trou pour les yeux
  • Trou du centre à l’extrémité
    5 po
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de fil
    Externe (homme)

Aperçu

Description du fabricant
832427-G 3/8-1/2 13X5 CS GIBRALTAR
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.