Motion
01599893
5/16-18, longueur de filetage de 1-3/8 po, diam. trou de 5/16 po, acier, boulon pivotant; fini oxyde noir, grade 1045, épaisseur de tête de 3/8 po, trou de 3 po du centre à l’extrémité
N° D’ARTICLE MI06290270
N° MFR01599893
Prix22.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18, longueur de filetage de 1-3/8 po, diam. trou de 5/16 po, acier, boulon pivotant; fini oxyde noir, grade 1045, épaisseur de tête de 3/8 po, trou de 3 po du centre à l’extrémité
N° D’ARTICLE MI06290270
N° MFR01599893

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3/8 po
  • Largeur de la tête
    5/8 po
  • Diamètre du trou
    5/16 po
  • Longueur du filetage
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Trou du centre à l’extrémité
    3 po
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1045
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Boulon pivotant

Aperçu

Description du fabricant
832730-G 5/16-18X1-3/8" BALANÇOIRE GIBRALTAR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
  • Les boulons pivotants ont des têtes épaisses, des tiges courtes et des filets qui ne s’étendent pas jusqu’à la tête. Leurs têtes larges et larges leur donnent plus d’espace pour pivoter dans les applications de liaison.