Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête3/4 po
- Largeur de la tête1-1/4 po
- Diamètre du trou5/8 po
- Longueur du filetage2-1/2 po
- Taille du filetage5/8-11 po
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Trou du centre à l’extrémité4-3/4 po
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1045
- Norme de filetageUNC
- TypeBoulon pivotant
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
- Les boulons pivotants ont des têtes épaisses, des tiges courtes et des filets qui ne s’étendent pas jusqu’à la tête. Leurs têtes larges et larges leur donnent plus d’espace pour pivoter dans les applications de liaison.