Motion
77413532
5/16-18, longueur de filetage de 3-3/16 po, diam. trou de 0.323 po, acier, boulon de verrouillage de gabarit; fini oxyde noir, épaisseur de tête de 5/16 po, trou de 2-13/16 po du centre à l’extrémité
N° D’ARTICLE MI06290278
N° MFR77413532
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18, longueur de filetage de 3-3/16 po, diam. trou de 0.323 po, acier, boulon de verrouillage de gabarit; fini oxyde noir, épaisseur de tête de 5/16 po, trou de 2-13/16 po du centre à l’extrémité
N° D’ARTICLE MI06290278
N° MFR77413532
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    5/16 po
  • Largeur de la tête
    5/8 po
  • Diamètre du trou
    0.3230 po
  • Longueur du filetage
    2-13/16 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Trou du centre à l’extrémité
    3-3/16 po
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Boulon de verrouillage du gabarit

Aperçu

Description du fabricant
832855-G GABARIT DE GIBRALTAR 5/16X18X3-3/16 PO
  • Les boulons de verrouillage du gabarit ressemblent aux boulons de balançoire, mais ont des têtes plus minces et des tiges plus longues. Leurs filets s’étendent jusqu’à la tête ou très près de celle-ci.
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.