Motion
73224156
Filetage 3/8-16 , longueur de filetage 2 po, longueur sous la tête 2-1/2 po, boulon en T en acier; largeur de tête 11/16 po x hauteur de tête 1/4 po, qualité 5
N° D’ARTICLE MI06290316
N° MFR73224156
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 3/8-16 , longueur de filetage 2 po, longueur sous la tête 2-1/2 po, boulon en T en acier; largeur de tête 11/16 po x hauteur de tête 1/4 po, qualité 5
N° D’ARTICLE MI06290316
N° MFR73224156
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    1/4 po
  • Largeur de la tête
    11/16 po
  • Longueur sous la tête
    2-1/2 po
  • Longueur du filetage
    2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Boulon en T

Aperçu

Description du fabricant
841505-G CHALEUR DE GIBRALTAR 3/8-16X2-1/2 PO
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires