Motion
64255474
Diam. trou de 3/8 po, Ctr trou de 5 po à l’extrémité du levier, Largeur totale de 1-1/8 po, Acier traité thermiquement, Came double, levier à came avec pince; débattement de 7/64 po, Ctr trou de 15/16 po au rayon de l’extrémité de la came, Espace de 1/2 po entre les cames
N° D’ARTICLE MI06290371
N° MFR64255474
Prix60.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam. trou de 3/8 po, Ctr trou de 5 po à l’extrémité du levier, Largeur totale de 1-1/8 po, Acier traité thermiquement, Came double, levier à came avec pince; débattement de 7/64 po, Ctr trou de 15/16 po au rayon de l’extrémité de la came, Espace de 1/2 po entre les cames
N° D’ARTICLE MI06290371
N° MFR64255474

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Largeur totale
    1-1/8 po
  • Voyage
    7/64 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Radius du centre du trou à l’extrémité de la came
    15/16 po
  • Trou du centre à l’extrémité du levier
    5 po
  • Matériel
    Acier traité thermiquement
  • Espace entre les cames
    1/2 po
  • Type
    Came double

Aperçu

Description du fabricant
849015-G CAME GIBRALTAR DOUBLE LONGUE 5