Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base3/4 po
- Diamètre de la tête1 po
- Hauteur totale7/16 po
- Taille du filetage1/2-13 po
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de têteMoleté rond
- MatérielAcier
- Norme de filetageUNC
- TypeÉcrou de contrôle
Aperçu
- Vérifiez que les écrous sont installés à la main sur le premier écrou pour empêcher les fixations de se desserrer. Ils sont utilisés dans des applications à vibration élevée.
- Les types de têtes rondes moletées ont des têtes cylindriques épaisses avec un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main.
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
- UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.