Motion
09662495
0.5002 à 0.5005 po DI, doublure de goupille en acier 0.7518 po DE, 3/4 po de long
N° D’ARTICLE MI06290419
N° MFR09662495
Prix18.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.5002 à 0.5005 po DI, doublure de goupille en acier 0.7518 po DE, 3/4 po de long
N° D’ARTICLE MI06290419
N° MFR09662495

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.5005 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.7518 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.5002 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.7515 po
  • Longueur totale
    3/4 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Doublure d’épingle

Aperçu

Description du fabricant
635120-G .5002-.5005 ID LOC GIBRALTAR
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.