Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.3129 po
- Diamètre extérieur maximal0.5017 po
- Diamètre intérieur minimum0.3126 po
- Diamètre extérieur minimum0.5014 po
- Longueur totale1/2 po
- Diamètre de l’épaulement5/8 po
Détails
- MatérielAcier
- Types de produitsDoublure d’épingle d’épaule
Aperçu
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.